WECK プラスティクカバー M
ちょっとした保存ならこのプラスティックカバーが便利です。
仕様【オーブン】不可
材質プラスチック
色ホワイト
直径(Φcm)9
レンジ不可
食器洗浄機不可
内容量1個(1個)
注意
※ガラス蓋とゴムパッキンのように密封をするものではございません。※液体が入った状態で倒れると中身がこぼれることがあります。
※変形することがございますので、煮沸はできません。
※WECKシリーズを電子レンジで加熱する際はこちらのプラ蓋は外してください。
ちょっとした保存ならこのプラスティックカバーが便利です。