抜き型(リーフ 3個セット)

抜き型(リーフ 3個セット) - cotta抜き型(リーフ 3個セット) - cotta抜き型(リーフ 3個セット) - cotta

シュガークラフトに便利な、葉っぱ型が3個セットになった抜型です。
ケーキのデコレーションやマフィンのトッピングにも適しています。
型離れが良く、模様がきれいにでます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質ABS食用プラスチック規格3個セットレンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※抜き型を洗う際、研磨剤やたわしはご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680726686773
410
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする