cotta
TC セパトタルト型 180
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
スチール クロムメッキ
寸法(mm)
上径183、底径165、H23
容量(mL)
約600
上径(Φmm)
183
底径(Φmm)
165
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる時は、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水やお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※直火焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16809409
88103
¥
1,931
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください