TC ムジタルト 長方形

TC ムジタルト  長方形 - cottaTC ムジタルト  長方形 - cottaTC ムジタルト  長方形 - cotta

型崩れせず、綺麗にフィナンシェやタルトなどを焼くことが可能です。
余分な生地をカットしやすいよう、型の縁が刃状になっているので、生地を型に入れ、縁を指で押すだけでスムーズに生地をカット出来ます。
丸型とは一味違う、オリジナルタルト作りにぜひ挑戦してみて下さい。

材質スチール クロームメッキ寸法(mm)内寸94×46×H11 底寸80×32容量(mL)約40内寸(mm)94×46×H11内容量1個(1個)
注意
※使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20分ほど)。
※終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。
※しっかり冷ましたのち油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。
※塗った油が空焼きにより色がつくことがありますが、ご使用には問題ございません。
※使用後は布等で汚れを拭き取り保管してください。基本的には洗浄はしません。
※汚れが気になる場合は、洗剤は使用せず水などでサッと流し、熱の残ったオーブンで水気を飛ばしてから薄く油を塗って保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681017988198
448
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする