cotta クッキング温度計(お知らせアラーム付き)
cottaオリジナルデザインのクッキング温度計です。
セットした温度をアラームでお知らせします。衛生的に保管できるキャップ付き。
温度上昇時のアラーム設定、温度下降時のアラーム設定が可能。
温度測定範囲:-50度から+300度。
防滴タイプなので濡れた手でも使用可能。
便利なオートパワーオフ(約10分/アラームモードセット時 約60分)
材質ABS樹脂/ステンレス
色ホワイト(オリジナルデザイン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×105×17
温度測定範囲(℃)-50~300
防水性JIS C 0920 IPX2 相当
内容量1個(1個)