TC スプーン型シリコンゴムへラ

TC スプーン型シリコンゴムへラ - cottaTC スプーン型シリコンゴムへラ - cottaTC スプーン型シリコンゴムへラ - cotta

腰が強くて、弾力性バツグン!
手に持ってもしっかり・丈夫!高温・低温の料理でもOKです。
一体成型だから汚れが付きにくく、衛生的でいつもきれいにしておけます。
お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。
揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。

材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス寸法(mm)48×18×272、スプーン部:60X18X90耐熱温度(℃)204耐冷温度(℃)-20内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681609592285
2,228
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする