hokua 標準バット 4号

hokua 標準バット 4号 cotta

アルマイト加工が表面の腐食と黒変化を防ぎます。
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。
アルミニウム製なので熱拡散と熱伝導が良く、食品の冷蔵・冷凍に適しています。
日本製

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質アルミニウム合金にアルマイト加工 寸法(mm)外寸:縦211×横276×高さ35 質量(g)158 容量(L)1.7 レンジ不可 内容量1個(1個)
注意
※熱を加えると本体がゆがむ可能性があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16817206 92793
1,817
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする