cotta
hokua 標準バット 8号
アルマイト加工が表面の腐食と黒変化を防ぎます。
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。
アルミニウム製なので熱拡散と熱伝導が良く、食品の冷蔵・冷凍に適しています。
日本製
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
アルミニウム合金にアルマイト加工
寸法(mm)
外寸:縦109×横160×高さ27
質量(g)
46
容量(L)
0.4
レンジ
不可
内容量
1個(1個)
注意
※熱を加えると本体がゆがむ可能性があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16817240
92797
¥914
¥
909
¥1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください