PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー1

PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー1 - cottaPCチョコレートモールド A-5001 バラエティー1 - cottaPCチョコレートモールド A-5001 バラエティー1 - cotta

片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです。
プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)角:25×25×15、角:27×27×15、ハート:32×30×12、ハート:27×25×15、ハート:35×30×15、ハート:30×35×5、長角:41×30×7、丸:直径30×15質量(g)角:約9、角:約10、ハート:約8、ハート:約7、ハート:約10、ハート:約4、長角:約8、丸:約9内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681725892803
1,964
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする