cotta
cotta アルミプリンカップ くま
アルミ製のプリンカップです。
底がくまの形になっています。
オーブン使用可能。
電子レンジ不可。
仕様
【オーブン】可
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
寸法(mm)
上径60、底径45、H45
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個(1個)
注意
※プレス成型と形状の都合上、底面が若干波打ち状になります。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16818439
93523
¥315
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください