cotta
TC セパトタルト型(深) 180
タルトやパイを皿型に綺麗に焼くことが出来ます。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
仕様
【オーブン】可
材質
スチール(クロムメッキ塗装)
寸法(mm)
上径176、底径145、H38
容量(mL)
800
質量(g)
243
上径(Φmm)
176
底径(Φmm)
145
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※使い始めは使う側に油を塗って、空焼きをしてください。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は中性洗剤を使わずに、湯でさっと洗うようにし、手早く水気をふき取ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※冷やし型には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16818640
93660
¥2,079
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください