cotta
cotta クラフト グラシンケース 52×30(250枚入)
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
茶色耐油紙
寸法(mm)
52×30
レンジ
可
耐熱温度(℃)
220以下
内容量
1袋(1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16820591
94195
¥513
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください