cotta
NOVACART ラウンドケーキ型 155
イタリアの老舗紙メーカーのノヴァカルト製です。
型に直接生地を流し、焼成することができます。
仕様
【オーブン】可
材質
紙
寸法(Φ×mm)
直径155×H65
レンジ
可
内容量
1個(50個)
注意
※油分の多い食品は高温になりすぎる場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16823461
94896
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください