cotta 赤外線温度計

cotta 赤外線温度計 cotta cotta 赤外線温度計 cotta

お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。
食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。
人体の体温を測ることはできません。

仕様【オーブン】不可 材質プラスチック 寸法(mm)全長140×幅38 ※調理用 質量(g)約118 測定範囲(℃)-30~400 レンジ不可 食器洗浄機不可 内容量1個(1個)
注意
※付属の取り扱い説明書をよくお読みください。
※レーザーマーカーは搭載されていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16823759 94939
4,584
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする