エプロン BW5502-18

エプロン BW5502-18 cotta

左ポケットの2本ラインがポイントのエプロンです。ハリのあるツイル素材を使用しています。
エプロンは、シルバーのバックルで首ひもの調節可能です。ポケットの後ろ側にはマチがついています。

材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%) ブラック/グレー サイズフリー 幅(cm)【胸当て】25 ウエスト(cm)94 裾廻り(cm)108 ひも長(cm)【首】73、【腰】90(×2) 前中心丈(cm)94 ひも幅(cm)【首】3、【腰】2.5 内容量1枚(1枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16824870 95238
5,452
5,398
5,938 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする