cotta cottaの 厨房用品 cottaの 製菓・製パン用品 cottaの 使い捨てモルド・カップ ND-50 FCL(38H)フロマージュ(両面PET) 容量86mL ND-50 FCL(38H)フロマージュ(両面PET) 注文コード PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。 生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。 仕様【オーブン】焼成可 材質耐油紙+両面PET 容量(mL)86 寸法(Φ×mm)直径62.4×H38(底径49) 内容量1個(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 95425 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16825841 95425 ¥4,800 ¥4,798 ¥4,798 ¥5,278 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 製菓・製パン用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベイクベイク チョコグラシンカップ パール金属 税込¥153 ¥139 バスケットへ ペットカップ 白無地(300枚入) 天満紙器 税込¥4,178~ ¥3,798~ ペットカップ 茶ベタ(300枚入) 天満紙器 税込¥3,518~ ¥3,198~ ペットカップ木の葉茶ベタ(200枚入) 天満紙器 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ペットカップ小判・深白無地(500枚入) 天満紙器 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ペットチューリップ クラウン(200枚入) 天満紙器 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ペットチューリップ ロイヤルタイム(200枚入) 天満紙器 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ペットチューリップ クリーム(200枚入) 天満紙器 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ シルバー フィナンシェ天板 シリコン付 松永製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ ABS羊かん舟 波型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ABS羊かん舟 平型 ノーブランド 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ パイプ柄新型パイローラー 田中糧機製作所 税込¥4,619~ ¥4,199~ パイプ柄 メッシュローラー 田中糧機製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ KAI KITCHEN 紙製ホールケーキ型 18cm 2枚入 貝印 税込¥604 ¥549 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 6号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 8号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 9号 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型 まるき 税込¥142 ¥129 バスケットへ ENDO 18-8フルーツケーキカット(カット台付) ホワイトサム 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 渋紙 ノーブランド 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品使い捨てモルド・カップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります 製パン用品 使い捨てモルド・カップ デコレーター・絞り袋・スパチュラ 製菓用型/モールド/抜型 製菓用天板・シリコンマット 製菓用フォーク・スティック・専用用品 ケーキサーバー・ターナー・トング シェアする マイページ 最近見た商品