曜日別特売

松永製作所 シルバープティクグロフ天板 6P

松永製作所 シルバープティクグロフ天板 6P - cotta

空焼不要、単品フラット仕上げです。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。
【お手入れ方法】
シリコンを長持ちさせるために、強くこすったり、研磨剤などはお控えください。

材質ブリキ(シリコン加工)寸法(mm)外寸220×300寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×30(一個当たり)耐熱温度(℃)230内容量1個(1個)
注意
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
※シリコン加工は高熱によって樹脂加工するため、それらの機械キズや擦りキズまで浸透します。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。
※表面のざらつきも同様に金型の製造工程上のすり傷によるもので、シリコン加工の離型効果には影響ございませんのでご安心下さい。
※また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682683095611
7,088
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする