cotta
cotta ステンレスクッキー型 桜
手のひらサイズのクッキー抜き型です。
高さがあるのでセルクルとしても使用できます。
仕様
【オーブン】不可
材質
SUS430
寸法(mm)
約60×60×H40
レンジ
可
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16829761
97055
¥333
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください