cotta
cotta ベーキングカップ ネコ
かわいいネコの形に焼成可能なベーキングカップ。
耐水・耐油・耐熱加工あり。
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト・PET
寸法(mm)
55×55×H17
容量(mL)
約40
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830129
97105
¥2,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください