cotta
リトルシェフクラブ 厚焼きホットケーキ型 ねこ&くま
お店で食べるような厚焼きホットケーキが作れる、厚焼きホットケーキ型。
シリコーン製なので持ち手が熱くなりにくいです。
仕様
【ガスコンロ】不可
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
ねこ:105×135×55/くま:105×140×55
質量(g)
ねこ:63/くま:66
耐熱温度(℃)
200
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※製菓用の型です。他の用途には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。変形、変質の原因になります。
※シリコーンゴム特有の臭いのすることがありますが、徐々に弱くなっていきます。衛生上の心配はありません。
※食材の臭いが移る場合があります。
※熱や食材の付着により変色する場合がありますが、衛生上の心配はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16830461
97184
¥
1,711
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください