曜日別特売

練り切り型 木の葉(へら付)

練り切り型 木の葉(へら付) - cotta練り切り型 木の葉(へら付) - cotta練り切り型 木の葉(へら付) - cotta

お好みの色付けをしたあん生地を型に詰めて抜くだけで、見た目も美しい練りきりを簡単に作れます。
ごはんやすし飯を詰めれば、一口サイズの好みの形が作れます。
料理研究家の千葉真知子先生による「ご自宅で簡単に作れるレシピブック」付。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ABS樹脂寸法(mm)70×70×H38、へら:約71×101×3レンジ不可耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20食器洗浄機不可内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683156597479
3,163
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする