曜日別特売

cotta スタンプクッキー型 お花(チューリップ2種・バラ・スズラン)

cotta スタンプクッキー型 お花(チューリップ2種・バラ・スズラン) - cotta

cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
4種セットです。
スタンプするだけでくっきり模様が付くので、焼きっぱなしでも十分かわいい商品です。
【お手入れ方法】
ばらして洗うことが可能です。
プッシュ部分とバネはセットにしたまま乾くまで保管してください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質ABS寸法(mm)39×50/30.5×55.5/48.5×48/40.5×52.5レンジ不可食器洗浄機不可内容量1セット(1セット)
注意
※火の近くに近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683268597733
908
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする