cotta
cotta ケーキクーラー スクエア 黒
cottaオリジナルのケーキクーラーです。
オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
【お手入れ方法】
汚れたら塗れた布巾で拭いてよく乾かしてください。
仕様
【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
スチール
寸法(mm)
200×200×H25
色
黒
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16832895
97764
¥892
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください