cotta
cotta 両面シリコン グラシンケース 未晒 5F(500枚入)
パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
原紙/ノルウェー
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
両面シリコン紙
色
ベージュ
寸法(Φ×mm)
底35×H20
耐熱温度(℃)
200
内容量
1包(1包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16834706
98079
¥1,296
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください