cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま)

cotta まんまるクッキー型 N(ゆきだるま、サンタ、くま) - cotta

かわいいクリスマスモチーフのスタンプ式クッキー型です。

仕様【オーブン】不可材質ABS樹脂規格3個セットレンジ不可食器洗浄機不可内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684164599241
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする