曜日別特売

cotta 折り畳みスクエア紙型 12cm

cotta 折り畳みスクエア紙型 12cm - cotta

耐水・耐油紙を使用した折りたたみ式の紙製スクエア型です。
ちぎりパンや、焼き菓子の型としてお使いください。

仕様【オーブン】可材質耐水・耐油紙寸法(mm)120×120×H40耐熱温度(℃)250内容量1枚(10枚)
注意
※折りたたみ型の構造上、四隅に小さな穴が開いております。
※液体生地は流れ出る可能性がございますので、ご使用はお控えください。
※原紙の耐熱温度は250度ですが、中に入れる生地の油分や焼成時間により多少異なりますので、目安としてお考えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684202099286
790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする