cotta cottaの テープ cottaの 養生テープ 養生テープ 50×25 半透明 養生テープ 50×25 半透明 注文コード 16844881 手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。 引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。 養生・仮止めなど様々な用途で使用できます。 1個ピロー包装 材質PETクロス・PEラミ 寸法(mm×m)幅50×25巻 内容量1巻(1巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 99591 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16844881 99591 ¥657 ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity IVL-YJT-G-5025 養生テープ【緑色・50mmX25m】 I-VALUE 税込¥505 ¥459 バスケットへ IVL-YJT-LG-FG-M 中粘着養生テープ【薄緑色・50mmX25m】 I-VALUE 税込¥505 ¥459 バスケットへ 養生テープ ドライフラワー ワールドクラフト 税込¥604 ¥549 バスケットへ PETクロス養生用 オカモト 税込¥10,998~ ¥9,998~ 内装・リフォーム養生用テープ パイオラン 税込¥362 ¥329 バスケットへ 台風防災用テープ 日本緑十字社 税込¥879 ¥799 バスケットへ パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックス 税込¥1,077~ ¥979~ 養生用テープ 4561 スリーボンド 税込¥1,098~ ¥998~ 養生用布粘着テープ マクセル 税込¥10,228~ ¥9,298~ 養生用布粘着テープNo.103 黄土色 ニチバン 税込¥582 ¥529 バスケットへ コアレステープ グリーン 箱売り パイオラン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 屋外防食テープ”ニトハルマックXG” 日東電工 税込¥153,780 ¥139,800 両面テープ(透明タイプ) 基材レス 日東電工 税込¥84,678 ¥76,980 バスケットへ 強力両面テープ(凹凸面用) ニトムズ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ダクトテープ”シーリングSTダクト” 古藤工業(Monf) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 床養生用テープ パイオラン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ養生テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープ」にはこんなカテゴリがあります 養生テープ 安全保護テープ 両面テープ マスキングテープ 補修・シーリングテープ ビニールテープ 布テープ クラフトテープ OPPテープ 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス テープカッター 電子・基板用テープ フッ素樹脂テープ 建築用テープ 表面保護材 工業用フィルム バッグシーラーテープ・野菜テープ フィラメントテープ/仮止め・結束テープ 印刷テープ テープアクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品