cotta
cotta 取り外し式スタンプクッキー型用 持ち手 (2個セット)
取り外し式のクッキー型用の持ち手です。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
ABS
寸法(mm)
20×45
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1セット(1セット)
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846010
99758
¥214
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください