シリコマート ポルチーノ(16個取)

シリコマート ポルチーノ(16個取) - cottaシリコマート ポルチーノ(16個取) - cottaシリコマート ポルチーノ(16個取) - cotta

一皿一皿の繊細さが味の宝石箱の特徴です。 6つの空洞で、想像力を駆使して美しい作品ができあがります。
わずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界が設けられています。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)70×70×H30(一個当たり)容量(mL)一個あたり13/20規格16個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684629099786
5,289
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする