cotta
シリコマート HSF265 ミニドット(6個取)
ミニドットは、セミフレッドやムースバージョンだけでなく、調理済みバージョンでも美しく仕上がります。
実用的で様々な用途にお使いいただけます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコンゴム
容量(mL)
一個あたり90
規格
6個取
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846351
99792
¥
6,295
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください