冷蔵冷凍クーラーボックス
マイナス20から20℃まで設定可能。急冷モードも搭載
セット内容ACアダプター(190cm)/シガーソケットケーブル(340cm)/説明書
質量(kg)11.4
容量(L)30
消費電力(W)60
定格電圧DC12/24・AC100-240V
定格電流(A)DC5.0A/2.5A・AC1.2A-0.5A
設定温度(℃)-20~20
本体サイズ(mm)631×375×378
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |