プラタ
冷蔵冷凍クーラーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16429957
品番
clbox01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
マイナス20から20℃まで設定可能。急冷モードも搭載
セット内容
ACアダプター(190cm)/シガーソケットケーブル(340cm)/説明書
質量(kg)
11.4
容量(L)
30
消費電力(W)
60
定格電圧
DC12/24・AC100-240V
定格電流(A)
DC5.0A/2.5A・AC1.2A-0.5A
設定温度(℃)
-20~20
本体サイズ(mm)
631×375×378
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません