COOLFIX 強冷感ポンチョ

COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛 COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛

濡らして絞ってパッと開いて使うだけ!
のびのびとしたストレッチ生地で小柄な方から大柄な体型までカバーできる強冷感ポンチョです。
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果
UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場 その他水洗いOK 材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+ 質量(g)200 縦(mm)690(内フード300) 横(mm)1320 内容量1着
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SA-N25-06NV 16507745
SA-N25-06NV 16507745
16507745 SA-N25-06NV ネイビー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SA-N25-06SG 16507761
SA-N25-06SG 16507761
16507761 SA-N25-06SG グレー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする