ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)

ハンデー硬さ計 SONOHARD(R) - JFEアドバンテック

わずか数秒で測定可
圧痕が微小(約0.1mm)
硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)
引張強さ(N/mm2)換算機能付き
測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し
測定物裏面状況の影響無し
データ・メモリー2000点
校正値メモリー10点
ハンディー・充電式で現場測定に最適
測定全方向フリー
定期交換部品不要で経費削減に寄与
焼入れ焼きなましを硬度で管理可
外部プリンター(オプション)へ出力可
アラーム通知
インライン自動計測

全長(mm)電動プローブ:171直径(Φmm)電動プローブ:50質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50データメモリ(点)2000表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16487741SH-21B-J1
721,900
699,800
769,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487750SH-21B-J2
721,900
699,800
769,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
16487838SH-21B-J1【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
756,900
749,800
824,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16487847SH-21B-J2【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
756,900
749,800
824,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする