フォークオイルシール Φ26

フォークオイルシール Φ26 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ26 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ26 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ26 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ26 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.052
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99
ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11
ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ26 [26x37x10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:37
内径:26
フォーク径:Φ26mm
高さ:10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ26 [26×37×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:26外径(mm)37内径(mm)26内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522741ARI.052
1,700
1,698
1,868(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする