メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.020
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[BETA:1042820000/DERBI:00D00260471]
タイプ:TCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ30 [30x40x7/9]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:40
内径:30
フォーク径:Φ30mm
高さ:9
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


