曜日別特売

フォークオイルシール Φ30

フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.048
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07
タイプ:TCL
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:40.5
内径:30
フォーク径:Φ30mm
高さ:10.5 to 12
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30 [30×40.5×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40.5内径(mm)30内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522890ARI.048
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする