曜日別特売

フォークオイルシール Φ30

フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ30 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.112
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[GILERA:564236]
タイプ:DG5Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ30 [30x39/43x12]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:39 to 43
内径:30
フォーク径:Φ30mm
高さ:12
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PIAGGIO SKIPPER125 2T/150 4T材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30 [30×39/43×12]高さ(mm)12タイプDG5Y径(Φmm)フォーク:30外径39 to 43mm内径(mm)30内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522820ARI.112
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする