曜日別特売

フォークオイルシール Φ33

フォークオイルシール Φ33 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ33 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.100
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KFG-902/SUZUKI:51153-05F10/YAMAHA:5D7-F3145-10, 2UJ-23145-00]
タイプ:DC4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:45
内径:33
フォーク径:Φ33mm
高さ:8 to 10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY250材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522786ARI.100
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする