メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.107
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[KTM:4357.0140, R516/WP:R516-01]
タイプ:TCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x52.7x9.5/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:52.7
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:9.5 to 10.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


