フォークオイルシール Φ45

フォークオイルシール Φ45 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.082
ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他
販売備考:ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他 純正品番:[GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7528145/MARZOCCHI:528145/WP:455069]
タイプ:DG4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ45 [45x58x8.5/11]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58
内径:45
フォーク径:Φ45mm
高さ:8.5 to 11
備考:マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GUZZI カリフォルニア材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58×8.5/11]高さ(mm)8.5 to 11備考マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌タイプDG4Y径(Φmm)フォーク:45外径(mm)58内径(mm)45内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523030ARI.082
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする