メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.178
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!純正品番:[ WP 48Φ/GAS-GAS48601414 ]
タイプ:DC4Y-1
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48[48 x 57,9 x 9/11,5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:57,9
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:9/11,5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


