フォークオイルシール Φ49

フォークオイルシール Φ49 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ49 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ49 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ49 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ49 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.104
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[H-D:46514-01A/HONDA:51490-KRN-A91/KAWASAKI:92049-0768, 92049-0044/SUZUKI:51153-36E00/WP:455073]
タイプ:TC4
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ49 [49x60x10]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:60
内径:49
フォーク径:Φ49mm
高さ:10
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:TC88-103 DYNA, V-ROD, CRF-R, DR-Z400材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ49 [49×60×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:49外径(mm)60内径(mm)49内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523249ARI.104
2,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする