曜日別特売

フォークオイルシール Φ50

フォークオイルシール Φ50 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ50 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ50 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ50 - アリート(ariete)フォークオイルシール Φ50 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.085
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:WP 50600003 相当
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 250SX 96-99
ケーティーエム[KTM] 640ADVENTURE [アドベンチャー] 2000
ケーティーエム[KTM] 400EXC-F 98-99
タイプ:DC4Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ50 [50x59,6x7/10.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス

付属品フォークシールグリス材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ50 [50×59,6×7/10.5]タイプDC4Y内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523197ARI.085
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする