メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.115
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.6倍の性能を持ち合わせています
タイプ:Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ36 [36x48.5/52.5x6/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:48.5 to 52.5
内径:36
フォーク径:Φ36mm
高さ:5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


