メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.092
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[GAS-GASS T950219 ]
タイプ:Y
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ38[38 x 49,1/54 x 6/15,5 Y]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:49,1/54
内径:38
フォーク径:Φ38mm
高さ:6/15,5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


