フォークダストシール Φ41

フォークダストシール Φ41 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ41 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ41 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ41 - アリート(ariete)
(1件のレビュー)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.128
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:※Daytona675は車両識別番号381274迄。オイルシールはARI056/ARI102です。 純正品番:[HONDA:51490-KZ1-671/TRIUMPH:T2047109/WP:455502]
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 車輌識別番号381274迄
タイプ:YC CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41 [41x53.7x5/10]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:53.7
内径:41
フォーク径:Φ41mm
高さ:5 to 10
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ER-6n, XR250, Daytona675等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53.7×5/10]高さ(mm)5 to 10タイプYC CAP径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53.7内径(mm)41内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523188ARI.128
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

オートバイ用の社外部品ですが、専門店と同じくらい迅速に入手でき種類も豊富で助かりました。今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする