フォークダストシール Φ41

フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) フォークダストシール Φ41 アリート(ariete) フォークダストシール Φ41 アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.153
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認ください
タイプ:Y CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:54.3
内径:41
フォーク径:Φ41mm
高さ:5.8 to 15
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×54.3×5.8/15] 高さ(mm)5.8 to 15 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)54.3 内径(mm)41 内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16523459 ARI.153
2,900
2,898
3,188 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする