メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.119
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]
タイプ:Y CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:54.4
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:4.6 to 14
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。


