曜日別特売

フォークダストシール Φ43

フォークダストシール Φ43 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ43 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ43 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ43 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ43 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.155
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92093-0042/TRIUMPH:T2046250]メーカー適合表をご確認ください
タイプ:Y CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ43 [43x54.3x6/15.4]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:54.3
内径:43
フォーク径:Φ43mm
高さ:6 to 15.4
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX-10R 04-17/KLX250 09-13/CBR1000RR 10-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.3×6/15.4]高さ(mm)6 to 15.4タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.3内径(mm)43内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523319ARI.155
2,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする